Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-gelb
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-gelb
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4127C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4127C
EAN/GTIN:
     3329680412703
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Dieses qualitativ hochwertige Full Office-Papier ist verwendbar für alle Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker!
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
  • Farbe: neon-gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.59 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
gelb
Farbname:
neon-gelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0249* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.