Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pollen A4 80g/qm 100 Blatt rosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm 100 Blatt rosa
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm 100 Blatt rosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4103C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4103C
EAN/GTIN:
     3329680410303
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
  • Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.555 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0207* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5658C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5650C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5651C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5652C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
5656C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
5655C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
2855C
ab € 52,06*
Zubehör
Clairefontaine
2355C
ab € 43,97*
Zubehör
Clairefontaine
2555C
ab € 49,98*
Zubehör
Clairefontaine
11255C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1455C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1355C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1555C
ab € 2,95*
Zubehör
Clairefontaine
4153C
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.