Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A6 liniert (1 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI36479C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     36479C
EAN/GTIN:
     3329680364798
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
vokabelheft
  • Vokabelheft DIN A6
  • liniert (1 Mittelstrich)
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A6
  • 32 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.056 kg
Lineatur:
liniert mit Teilungslinie
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Doppelheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03875* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.