Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A5 liniert mit Mittelstrich 48 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft A5 liniert mit Mittelstrich 48 Blatt
Vokabelheft A5 liniert mit Mittelstrich 48 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI3548C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3548C
EAN/GTIN:
     3329680354805
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Schulheft A5 mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • 48 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.152 kg
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Vokabel
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,0523* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.