Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 3 liniert mit Rand 3. Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 3 liniert mit Rand 3. Schuljahr
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 3 liniert mit Rand 3. Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331603C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331603C
EAN/GTIN:
     3329683316039
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    32 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.21 kg
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    Lineatur 3
    Marke:
    Clairefontaine
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,06063* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.