Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 1 liniert 1. Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 1 liniert 1. Schuljahr
Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 1 liniert 1. Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331501C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331501C
EAN/GTIN:
     3329683315018
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Schulheft A5 mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.