Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A3 420x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2232C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2232C
EAN/GTIN:
     3329680223200
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • Hochweiße, extra glatte Oberfläche (170CIE)
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.898 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,07152* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.