Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Papago Fluo A4 210x297mm 80g/qm leuchtgrün VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Papago Fluo A4 210x297mm 80g/qm leuchtgrün VE=500 Blatt
Multifunktionspapier Papago Fluo A4 210x297mm 80g/qm leuchtgrün VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21403C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21403C
EAN/GTIN:
     3329680214031
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Farbiges Papier für grenzenlose Kreativität
  • abgestimmt auf das Briefumschlagsortiment Pollen
  • transparenter wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.495 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
leuchtgrün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.