Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Papago A3 420x297mm 160g/qm grün VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Papago A3 420x297mm 160g/qm grün VE=250 Blatt
Multifunktionspapier Papago A3 420x297mm 160g/qm grün VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21289C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21289C
EAN/GTIN:
     3329680212891
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Farbiges Papier für grenzenlose Kreativität
  • abgestimmt auf das Briefumschlagsortiment Pollen
  • transparenter wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.99 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
grün
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,04824* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.