Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 120g/qm rosa VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 120g/qm rosa VE=250 Blatt
Multifunktionspapier Papago A4 210x297mm 120g/qm rosa VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21231C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21231C
EAN/GTIN:
     3329680212310
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Farbiges Papier für grenzenlose Kreativität
  • abgestimmt auf das Briefumschlagsortiment Pollen
  • transparenter wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen nachhaltiger Forstwirtschaft
  • ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.871 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01808* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.