Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI19360C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     19360C
EAN/GTIN:
     3037920193601
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
  • Heft oder Block? Je nach Wunsch.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
21x21cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.328 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock clairefontaine kariert, college block, collegeblock clairefontaine, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0365* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.