Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt orange
Kollegblock Reverse book 21x21cm kariert 80 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193608C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193608C
EAN/GTIN:
     3037921936085
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
  • Heft oder Block? Je nach Wunsch.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
21x21cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.328 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock clairefontaine kariert, college block, collegeblock clairefontaine, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03638* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.