Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt kariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt kariert schwarz
Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt kariert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193429C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193429C
EAN/GTIN:
     3037921934296
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.276 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 90g, college block, collegeblock kariert a5, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03488* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.