Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=500 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 100g/qm elfenbein VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1861C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1861C
EAN/GTIN:
     3329680186109
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • DCP Papier in elfenbeinfarben
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • perfekte Planlage
  • Transparenter, wiederverschließbarer recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Fortwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
3.119 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,60*
€ 10,87*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 11,05*
€ 5,50*
ab € 7,98*
€ 13,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0143* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6822C
ab € 34,79*
Sonstiges
Clairefontaine
6832C
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.