Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz
Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz
Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz
Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz
Notizbuch A4+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g kariert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI119920C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     119920C
EAN/GTIN:
     3037921199206
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
  • Notizbücher mit Doppelspiralbindung
  • Papier 90g
  • 4-farbiger Rand
  • Deckel aus PP
  • 3 Register + Innentasche repositionierbar
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.635 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz
Höhe:
312 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock a4 kariert, notiz block, notiz-block kariert, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,82*
€ 52,1458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.