Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer 20x10x14cm schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefständer 20x10x14cm schwarz/orange
Briefständer 20x10x14cm schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118846C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118846C
EAN/GTIN:
     3037921188460
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer schwarz
briefständer
  • Briefablage
  • Format: 20x10x14cm
  • aus Kunstleder
  • 2 Fächer
  • Farbe: schwarz/orange
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.255 kg
Farbe:
schwarz/orange
Höhe:
140 mm
Marke:
Rhodia
Material:
Kunstleder
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: briefständer 2 fächer, Briefhalter, Posthalter, Postständer, Zettelständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 14,02*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 14,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
318843C
ab € 9,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
318844C
ab € 9,07*
Sonstiges
Papeteries Sill
118840C
ab € 8,65*
Sonstiges
Papeteries Sill
194601C
ab € 9,06*
Sonstiges
Papeteries Sill
318943C
ab € 9,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
194612C
ab € 9,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
194610C
ab € 9,02*
Sonstiges
Papeteries Sill
194605C
ab € 9,00*
Sonstiges
Papeteries Sill
194608C
ab € 9,02*
Sonstiges
Papeteries Sill
194602C
ab € 9,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
194603C
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.