Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Web Notebook A5 dot-Lineatur 96 Blatt orange/schwarz/orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Web Notebook A5 dot-Lineatur 96 Blatt orange/schwarz/orange
Notizbuch Web Notebook A5 dot-Lineatur 96 Blatt orange/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118768C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     118768C
EAN/GTIN:
     3037921187685
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch aus der Rhodia-Kollektion
  • Deckel orange/schwarz
  • mit elfenbeinfarbenen Clairefontaine-Papier
  • geklebter Rücken
  • aus Kunstleder
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
210 mm
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.