Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Rhodiarama A5 14,8x21cm 96 Blatt 90g blanko iris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Rhodiarama A5 14,8x21cm 96 Blatt 90g blanko iris
Notizbuch Rhodiarama A5 14,8x21cm 96 Blatt 90g blanko iris
Notizbuch Rhodiarama A5 14,8x21cm 96 Blatt 90g blanko iris
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118729C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118729C
EAN/GTIN:
     3037921187296
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch 'Webbies'
  • mit Hardcover
  • Rhodia-Logo geprägt auf der Vorderseite
  • 96 Blatt
  • Gummizug in orange
  • dehnbare Tasche
  • mit Lesezeichen
  • Innenseite bedruckt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
helllila
Farbname:
iris
Höhe:
210 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 blanko fadenheftung, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.