Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Rhodiarama A6 96 Blatt blanko schokoladenbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Rhodiarama A6 96 Blatt blanko schokoladenbraun
Notizbuch Rhodiarama A6 96 Blatt blanko schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118623C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118623C
EAN/GTIN:
     3037921186237
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch aus der Rhodia-Kollektion
  • Deckel orange/schwarz
  • mit elfenbeinfarbenen Clairefontaine-Papier
  • geklebter Rücken
  • aus Kunstleder
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
Rot
Farbname:
Rot
Höhe:
140 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Rhodia
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a6 blanko, notiz buch, notiz-buch a6, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.