Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Web Notebook A4 liniert 96 Blatt orange/schwarz/orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Web Notebook A4 liniert 96 Blatt orange/schwarz/orange
Notizbuch Web Notebook A4 liniert 96 Blatt orange/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118368C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     118368C
EAN/GTIN:
     3037921183687
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch aus der Rhodia-Kollektion
  • Deckel orange/schwarz
  • mit elfenbeinfarbenen Clairefontaine-Papier
  • geklebter Rücken
  • aus Kunstleder
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 liniert klebebindung, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.