Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Flex A5 liniert 90g/qm 80 Blatt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Flex A5 liniert 90g/qm 80 Blatt orange
Notizbuch Flex A5 liniert 90g/qm 80 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI117415C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     117415C
EAN/GTIN:
     3037921174159
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Farbige Notizhefte
  • Umschlag aus weichem Kunstleder
  • Rücken verleimt
  • mit geprägtem Rhodia Logo
  • Lesezeichen und dehnbarer Innentasche in orange
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.271 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
orange
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch liniert a 5, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.