Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück perlmutt-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück perlmutt-weiß
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück perlmutt-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI11585C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11585C
EAN/GTIN:
     3329680115857
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0048 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
perlmuttweiß
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,96*
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 6,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11385C
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11485C
ab € 2,40*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11287C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12585C
ab € 6,72*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12885C
ab € 6,46*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22585C
ab € 7,12*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75085C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
50038C
ab € 4,21*
Zubehör
Clairefontaine
54030C
ab € 3,29*
Zubehör
Clairefontaine
50031C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
50036C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
50035C
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.