Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Pearl White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7137318
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75085C
EAN/GTIN:
     3329680750850
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarten weiß
tischkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Pearl White - 80 x 85 mm 25 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
80 x 85 mm
Medientyp
Tischkarten
Medienfarbe
Pearl White
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11385C
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11585C
ab € 3,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11485C
ab € 2,40*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11287C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12585C
ab € 6,72*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12885C
ab € 6,46*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22585C
ab € 7,12*
Zubehör
Clairefontaine
50038C
ab € 4,21*
Zubehör
Clairefontaine
54030C
ab € 3,29*
Zubehör
Clairefontaine
50031C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
50036C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
50035C
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.