Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50964 Herst.-Nr.: 50964 EAN/GTIN: 4004182650776 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Buchkalender Mini
- Typbezeichnung: Chronobook
- Verwendung für Kalenderjahr: 2024
- Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert
- Ausführung: Kunststoff Softcover mit moderner Leinenprägung, gebunden, praktisches Gummiverschlussband
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten)
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- gefüllt
- Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
- Größe (B x H): 95 x 140 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 128 | Besonderheiten: | Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert | Blattformat: | 9,5x14cm | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.0981 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 140 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | creme | Papiergewicht: | 90 g/qm | Sprachen: | D | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan wochenplan 1w/2s, wochenplan, wochenplan chronoplan, buchkalender, jahreskalender, jahresplaner, kalendar, kalender, kallender, monatskalender, organizer, planer, tagesplan, taschenkalender, terminkalender, terminplaner, wochenkalender, wochenplaner, zeitmanagement |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,60* | € 10,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,06* | € 10,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,74* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|