Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50825 Herst.-Nr.: 50825 EAN/GTIN: 4004182088029 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Buchkalender Mini
- Typbezeichnung: Chronobook
- Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert
- Ausführung: Hardcover aus hochwertigem Lederimitat, gebunden, Magnetverschluß
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten)
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- gefüllt
- Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
- Verwendung für Einstecktasche: Ja
- Größe (B x H): 95 x 145 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 128 | Besonderheiten: | Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert | Blattformat: | 9,5x14,5cm | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.1441 kg | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 145 mm | Kalenderart: | Zeitplaner | Lesezeichen: | ja | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | creme | Papiergewicht: | 90 g/qm | Sprachen: | D | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Magnetverschluss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, wochenplan, buchkalender, jahreskalender, jahresplaner, kalendar, kalender, kallender, monatskalender, organizer, planer, tagesplan, taschenkalender, terminkalender, terminplaner, wochenkalender, wochenplaner, zeitmanagement |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 7,83* | € 11,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,86* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,48* | € 12,84* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,43* | € 13,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,95* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|