Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50815 Herst.-Nr.: 50815 EAN/GTIN: 4004182088012 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Buchkalender A5
- Typbezeichnung: Chronobook
- Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert
- Ausführung: Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat, gebunden, Magentverschluss
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Tagesplan ( 1 Tag/1 Seite)
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- gefüllt
- Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
- Verwendung für Einstecktasche: nein
- Größe (B x H): 140 x 215 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 252 | Besonderheiten: | Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert | Blattformat: | A5 | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.4925 kg | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 215 mm | Kalenderart: | Zeitplaner | Lesezeichen: | ja | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | creme | Papiergewicht: | 70 g/qm | Sprachen: | D | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Magnetverschluss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürokalender, Tagebuch Kalender, Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, buchkalender a5, tages kalender, buchkalender, jahreskalender, jahresplaner, kalendar, kalender, kallender, monatskalender, organizer, planer, tagesplan, taschenkalender, terminkalender, terminplaner, wochenkalender, wochenplan, wochenplaner, zeitmanagement |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 12,84* | € 18,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,99* | € 18,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,25* | € 20,59* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,01* | € 20,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,90* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|