Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten
Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten
Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten
Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten
Wochenplan Midi 2024 in Spalten 1 Woche/ 2 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#CHRO50544
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50544
EAN/GTIN:
     4004182650769
Suchbegriffe:
Wochen-Plan
Wochenplan
chronoplan wochenplan 1w/2s
wochenplan
  • Anordnung in Spalten
  • inkl. Jahresplan
  • Top-Papierqualität: Formulare 80g/qm Papier, langfristige Kalendarien 120g/qm
  • Blattgröße: 96 x 172 mm
  • Standardlochung, dadurch kompatibel mit gängigen Zeitplansystemen
  • Übersichtlich durch Zweifarbdruck
  • Inkl. Zusätzlichen Informationen: Messeplan D und A, Ferienplan, Postleitzahlenkarte D, Feiertage D/A/CH, wichtige Maße und Gewichte, Übersicht KfZ-Kennzeichen D, Entfernungen/Währungstabelle, Jahresübersicht Folgejahr
Weitere Informationen:
Blattformat:
9,6x17,2cm
Breite des Blattes:
96 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Chronoplan
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7.00-22.00
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: wochenplan chronoplan, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50964
ab € 6,59*
Ähnlich
Avery
50823
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.