Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50534 Herst.-Nr.: 50534 EAN/GTIN: 4004182650639 |
| |
|
| | |
| - Inhalt: 366 Tagespläne 1Tag auf 2 Seiten
- 12 Monatspläne, 1 Jahresplan
- 1 Jahresplan Folgejahr, 1 Jahresprojektplan
- 1 Kosten-Termin-Jahresplan
- 1 Messeplan D, 1 Messeplan A
- 1 Ferienplan, 1 Übersicht Feiertage D/CH/A
- 1 Übersicht Maße und Gewichte
- 1 Übersicht Entfernung / Währungstabelle, 4 Infobank-Verzeichnisse
- 1 Postleitzahlenkarte D
- 1 Berufliche/Private Ziele
- Maße: Midi 9,6 x 17,2 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 365 | Blattformat: | 9,6x17,2cm | Breite des Blattes: | 96 mm | Bruttogewicht: | 0.65 kg | Einteilung: | 1 Tag/2 Seiten | Höhe des Blattes: | 172 mm | Kalenderart: | Kalendarium | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Sonnabend/Sonntag auf einer Seite: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, chronoplan aktivitätenliste, aktivitäten liste, jahreskalender 2024, Ersatzeinlagen, Ersatzkalender, Jahresset, Kalendarium, Kalendereinlagen, Tagesplan |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 23,23* | € 32,49* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,90* | € 32,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,80* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|