Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50505 Herst.-Nr.: 50505 EAN/GTIN: 4004182650615 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Jahresplan Midi 2025
- 172x96 mm - MIDI
- Top-Papierqualität: 120g/qm
- Leporello-Falzung und 2 Lochleisten- gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik
- Blattgröße: 96 x 172 mm
- Universallochung, dadurch kompatibel mit allen gängigen Zeitplansystemen Übersichtlich durch Zweifarbdruck
Weitere Informationen: | | Breite: | 96 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Einteilung: | 6 Monate/Seite | Kalenderart: | Kalendarium | Länge: | 172 mm | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 120 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, jahreskalender, Ersatzeinlage, Jahresübersicht, Kalendarium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,01* | € 3,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,03* | € 3,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,31* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|