Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50504 Herst.-Nr.: 50504 EAN/GTIN: 4004182505045 |
| |
|
| | |
| - das ganze Jahr auf einen Blick
- mit Leporello-Falzung
- besonders stark durch 120g/qm-Papier
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Ausklappen | Blattformat: | 9,6x17,2cm | Breite des Blattes: | 96 mm | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Einteilung: | 6 Monate/Seite | Höhe des Blattes: | 172 mm | Kalenderart: | Kalendarium | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, wandplaner papier 2024, wochenkalendarium, chronoplan wochenkalender, Ersatzeinlage, Jahresübersicht, Kalendarium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,30* | € 2,55* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,00* | € 3,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,01* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|