Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50305 Herst.-Nr.: 50305 EAN/GTIN: 4004182503058 |
| |
|
| | |
| - Liniertes Blatt A5
- 210x148 mm
- beste Papierqualität: 80 g/qm
- 50 Blatt
- Blattgröße: A5
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 148x210mm | Breite: | 148 mm | Kalenderart: | Formulare | Länge: | 210 mm | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Systemplaner Notizen, chronoplan buchkalender a5, buchkalender a5, buchkalender, Kalender, Organizer, Terminkalender, Zeitplaner, Zeitplansystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,64* | € 6,12* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,64* | € 6,14* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,77* | € 6,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,20* | € 6,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,68* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0754* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|