Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplan A5 mit Leporellofalzung Kalendarium 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplan A5 mit Leporellofalzung Kalendarium 2024
Jahresplan A5 mit Leporellofalzung Kalendarium 2024
Jahresplan A5 mit Leporellofalzung Kalendarium 2024
Jahresplan A5 mit Leporellofalzung Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#CHRO50274
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50274
EAN/GTIN:
     4004182502747
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • das ganze Jahr auf einen Blick
  • mit Leporello-Falzung
  • besonders stark durch 120g/qm-Papier
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Chronoplan
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: jahres-inhalt chronoplan a 5, jahres-inhalt a5, chronoplan jahresinhalt, Jahreseinlage, Jahreskalender, Jahresplan, Kalendarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.