Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50273 Herst.-Nr.: 50273 EAN/GTIN: 4004182502730 |
| |
|
| | |
| - das ganze Jahr auf einen Blick
- mit Leporello-Falzung
- besonders stark durch 120g/qm-Papier
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Breite des Blattes: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Einteilung: | 6 Monate/Seite | Höhe: | 210 mm | Höhe des Blattes: | 210 mm | Kalenderart: | Kalendarium | Marke: | Chronoplan | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2023 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, wandplaner papier 2024, wochenkalendarium, chronoplan wochenkalender, Jahreseinlage, Kalendarium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,75* | € 3,47* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,22* | € 3,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 4,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,33* | € 4,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,62* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|