Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Kunststoff 20L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer Kunststoff 20L weiß
Treteimer Kunststoff 20L weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2919780021
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2919780021
EAN/GTIN:
     3019920919788
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Tret-Abfallsammler aus Kunststoff
  • Inneneimer aus Kunststoff mit Tretmechanik für die hygienische Abfall-Entsorgung
  • Durch den herausnehmbaren Innenbehälter aus Kunststoff im Inneren wird das entsorgen des Abfalls erheblich erleichtert!
  • Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar
  • Maße: Durchmesser 310xH 310 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.4 kg
Durchmesser:
310 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
20 l
Höhe:
415 mm
Marke:
CEP
Material:
PP (Polypropylen)
Material Inneneimer:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, 91978, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.