Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen 3 Etagen 23011 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen 3 Etagen 23011 schwarz
Servierwagen 3 Etagen 23011 schwarz
Servierwagen 3 Etagen 23011 schwarz
Servierwagen 3 Etagen 23011 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2230110161
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2230110161
EAN/GTIN:
     8875300055720
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen schwarz
servier wagen
  • Sie können das Geschirr, Getränke u.v.m. auf dem Beistellwagen abstellen oder transportieren
  • Mit Schublade für ca. 50 Kaffeekapseln
  • 3 vollflächige Etagen
  • Einfache Montage
  • Hochschlagfestes Polystyrol / Stahl
  • Maße: 405 x 510 H 875 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3
Breite:
405 mm
Bruttogewicht:
6.45 kg
Farbe:
schwarz/silber
Höhe:
875 mm
Marke:
CEP
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen schwarz, 23011, Küchenwagen, Rollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.