Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Container 770l 4 Räder grau grauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Container 770l 4 Räder grau grauer Deckel
Abfall-Container 770l 4 Räder grau grauer Deckel
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2077010060
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2077010060
EAN/GTIN:
     3462159000824
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Praktische und robuste Mülltonne zur optimalen Entsorgung aller Art gängigen Schüttungen wie Papier, Glas, Verpackungen, etc. geeignet.
  • Die Behälter sind stabil, temperatur- und chemikalienbeständig und können also sowohl drinnen wie draußen benutzt werden
  • Alle Müllcontainer sind mit Rädern aus massivem Gummi ausgestattet
  • Handgriffe befinden sich auf dem Rumpf, sind mit ihm aus einem Guss gefertigt und erleichtern die Handhabung des Behälters
  • Nach DIN EN 840-2, 5 und 6 für die Großmüllbehälter mit 4 Rädern
  • Material : Aus UV-stabilem Niederdruck-Polyethylen (PeHD), Vollgummi und Metall.
  • Maße: 1257 x 779 H 1325 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Breite:
1257 mm
Bruttogewicht:
41 kg
Farbe:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Fassungsvermögen:
770 l
Höhe:
1325 mm
Marke:
CEP
Material:
Kunststoff
Tiefe:
779 mm
Weitere Suchbegriffe: abfall-container grau, abfall container, abfallcontainer kunststoff, 7701, Abfalltonne, Mülltonne, Recyclintonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.