Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Container 120l 2 Räder grau grüner Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Container 120l 2 Räder grau grüner Deckel
Abfall-Container 120l 2 Räder grau grüner Deckel
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2012010030
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2012010030
EAN/GTIN:
     3462159000657
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Praktische und robuste Mülltonne zur optimalen Entsorgung aller Art gängigen Schüttungen wie Papier, Glas, Verpackungen, etc. geeignet
  • Die Behälter sind stabil, temperatur- und chemikalienbeständig und können also sowohl drinnen wie draußen benutzt werden
  • Der Müllcontainer ist mit Rädern aus massivem Gummi ausgestattet
  • Handgriffe befinden sich auf dem Rumpf, sind mit ihm aus einem Guss gefertigt und erleichtern die Handhabung des Behälters
  • Nach DIN EN 840-1, 5 und 6 für Mülltonnen mit 2 Rädern
  • Material : Aus UV-stabilem Niederdruck-Polyethylen (PeHD), Vollgummi und Metall
  • Maße: 480x545x970mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
9.8 kg
Farbe:
grau/grün
Farbname:
grau/grün
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
970 mm
Marke:
CEP
Material:
Kunststoff
Tiefe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer kunststoff 120l grau, abfall container, abfall-container grau, 1201, Abfalltonne, Mülltonne, Recyclintonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.