Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Ellypse Xtrastrong 63x42cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Ellypse Xtrastrong 63x42cm schwarz
Schreibunterlage Ellypse Xtrastrong 63x42cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1007000011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1007000011
EAN/GTIN:
     3462157000109
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
  • Sehr dünn und perfekt zur Nutzung mit der Computermaus
  • Reflexfrei
  • Klarsichtfolie: ermöglicht optimale Übersicht und schützt Ihre wichtige Informationen wie Notizen und Fotos
  • Sehr stabil, hitzeresistent (Tassen)
  • Rutschsicher
  • Abwaschbar
  • Material: Recyclebares PVC
  • Maße : 630x420 mmxDicke 0,55mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
refelxfrei
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
0.55 mm
Länge:
630 mm
Marke:
CEP
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
42 cm
Produktlänge:
63 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, 700, Folienauflage, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.