Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb-Set mit 2 Nasseinsätzen 1x510 / 2x515 schwarz/gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb-Set mit 2 Nasseinsätzen 1x510 / 2x515 schwarz/gelb/blau
Papierkorb-Set mit 2 Nasseinsätzen 1x510 / 2x515 schwarz/gelb/blau
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1005160011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005160011
EAN/GTIN:
     3462155160003
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Moderner und schöner Papierkorb mit großem Fassungsvermögen, 16 Liter und 2 Abfalleinsätze, je 4,5 Liter, die im Papierkorb oder außerhalb montiert werden
  • Aufkleber im Lieferumfang zur Kennzeichnung von den 3 Teilen
  • Papierkorb aus hochschlagfestem recyclebaren Polystyrol
  • Einsätze aus schlag-und bruchfestem Polypropylen, 100 % recyclebar
  • Maße Papierkorb : Durchmesser 260 H 337 mm
  • Maße Einsätze: 250x132 H 263 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.93 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
schwarz/gelb/blau
Farbname:
schwarz/gelb/blau
Fassungsvermögen:
25 l
Höhe:
337 mm
Marke:
CEP
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 28,44*
€ 41,57*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,21*
€ 41,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005100011
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.