Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter-Set Happy mit 3 Fächern mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter-Set Happy mit 3 Fächern mehrfarbig
Wandprospekthalter-Set Happy mit 3 Fächern mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001700811
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001700811
EAN/GTIN:
     3462151708100
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Set von 3 Wandkörben für das Sortieren aller Dokumente bis 24x32 cm
  • 2 Seitenausschnitte machen das Set auch für A3 Dokumente geeignet
  • eine breite Öffnung in 'V-Form' macht den Zugriff auf kleinere Unterlagen einfach
  • Körbe können miteinander verkettetet werden
  • Material : Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 361x86 H 270mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Bruttogewicht:
1.49 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Länge:
361 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, 170, HM, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,61*
€ 39,60*
€ 5,50*
ab € 31,06*
€ 44,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001700741
ab € 28,60*
Sonstiges
CEP
1001700111
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.