Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner F-715 SG wissenschaftlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner F-715 SG wissenschaftlich
Taschenrechner F-715 SG wissenschaftlich
Artikel-Nr.:
     467-#CANOF715SG
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     F-715SG
EAN/GTIN:
     4960999799483
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Großes Zweizeilen-LC-Display
  • 250 Funktionen
  • Bis zu 16 interne Berechnungsstellen
  • Nachhaltiger, da Canon recycelte Kunststoffe aus der eigenen Fertigung verwendet, um das untere Gehäuse und die Abdeckung herzustellen
  • Zuverlässige doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
80 mm
Bruchrechnen:
ja
Bruttogewicht:
0.256 kg
Display:
2-zeilig
Höhe:
14.5 mm
Marke:
Canon
Solarbetrieb:
ja
Statistik (1 2 Variablen):
ja
Tiefe:
165 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 16,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,30*
€ 16,76*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 11,47*
€ 16,94*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 24,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,23*
Ähnlich
Canon
5730B002AB
ab € 10,94*
Ähnlich
Canon
4299B010AB
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.