Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57x46x12mm/25m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 57x46x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x46x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BUERBRG453226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRG453226
EAN/GTIN:
     4016058051938
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier
  • außen beschichtet
  • Kerndurchmesser: 12mm
  • weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
5 Stück
Rollenlänge:
25 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,45* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.