Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 silber
Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 silber
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1506450
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506450
EAN/GTIN:
     4007123104529
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
  • 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag
  • Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
  • Mit LED-Funktionsanzeige
  • Sehr einfache Bedienung
  • Steckdose mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26929
6
€ 8,50*
ab € 2,6105*
€ 3,3605*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,39*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,49*
Lager 467
7
6
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,53*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.