Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1173180 Herst.-Nr.: 1173180 EAN/GTIN: 4007123637737 |
| |
|
| | |
| - LED-Nachtlichter mit Dämmerungssensor und 1 LED.
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Set mit Gehäusen Weiß, Rosa und Hellblau.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.
- LEDs: 1
- Lichtstrom: 1,5 lm
- Farbe: Weiß, Rosa und Hellblau
- Abmessungen: 53 x 53 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 53 mm | Bruttogewicht: | 0.165 kg | Energieeffizienzklasse: | LED | Farbe: | weiß | Höhe: | 53 mm | Lampenleistung: | 0.4 W | Lampentyp: | LED | Leuchtmittel austauschbar: | nein | Leuchtmittel enthalten: | ja | Lichtstrom: | 1.5 lm | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder, nachtlicht blau, Automation, automatisch, einfach, energiesparen, Heim, kabellos, Komfort, Mobil, Schalten, Sicherheit, Steuern, Überall, Weltweit, Zukunft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 8,50* | ab € 8,6504* | € 11,9804* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,87* | € 12,38* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,06* | € 12,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|