Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung Super-Solid 10m AT-N07V3V3-F 3G1,5 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung Super-Solid 10m AT-N07V3V3-F 3G1,5 blau
Verlängerungsleitung Super-Solid 10m AT-N07V3V3-F 3G1,5 blau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1169810
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169810
EAN/GTIN:
     4007123603534
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Das SUPER-SOLID Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35 Grad C, UV- und ölbeständig und extrem abriebfest
  • Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.223 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Super-Solid
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 12,4907*
€ 16,9107*
8 Tage
2552
2
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,41*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 13,16*
€ 17,60*
2
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 17,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169930
ab € 12,5707*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169830
ab € 12,9734*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,4907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.