Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1167740 Herst.-Nr.: 1167740 EAN/GTIN: 4007123018239 |
| |
|
| | |
| - Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.98 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H07RN-F 5G2,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | Baustelle | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Baustellenverlängerungskabel, Baustellenverlängerungsleitung, CEE, CEE-Verlängerung, CEEVerlängerung, Verlängerung, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,9886* | € 54,3586* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,78* | € 58,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,91* | € 58,71* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,80* | € 59,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,84* | € 59,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,591* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|