Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3m H07RN-F 3G1,5 Gummi-Stecker schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussleitung 3m H07RN-F 3G1,5 Gummi-Stecker schwarz
Anschlussleitung 3m H07RN-F 3G1,5 Gummi-Stecker schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1160480
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160480
EAN/GTIN:
     4007123215386
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
  • Anschlussleitung Kabellänge 3 m
  • Kabelbezeichnung AT-N07V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität Super-Solid
  • Kabelfarbe Orange
  • Stecker Gummistecker
  • Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Anschlusskabel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Weitere Suchbegriffe: gummistecker schwarz, vollgummi stecker, anschlussleitung 3x1,5, Anschlusskabel, Stromkabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.