Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 230 V/16 A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 230 V/16 A schwarz
Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 230 V/16 A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1132920
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132920
EAN/GTIN:
     4007123001538
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
CEE-Stecker
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Stecker CEE 230V/16A, Kupplung 230V/16V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.52 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, brennenstuhl cee adapter ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Kurzverlängerung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.