Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 390x590mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 390x590mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 390x590mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 390x590mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522233
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 390 x 590 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.185 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
590 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.