Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 390x500mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 390x500mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 390x500mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 390x500mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522232
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
polsterkissen 50x50
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 390 x 500 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.161 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
500 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: fixiereinlage, Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.